絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 倉敷化工(1)
ねじの呼び
  • -
  • M8(1)
  • M10(10)
  • M12(7)
  • M16(3)
  • W3/8(10)
  • W1/2(3)
適合用途
  • その他(1)
  • 懸垂支持(1)
  • 防振(3)
材質(防振ゴム)
  • その他(1)
  • 天然ゴム(3)
形状
形状
吊型(3)
接続方式
  • その他(1)
  • 両端おねじ(1)
  • 丸穴(2)
その他・両端おねじ・丸穴
最大許容荷重(N)
  • 145(1)
  • 230(1)
  • 11500(1)
  • 25000(1)
  • その他(2)
145・230・11500・25000・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-
M8(1)
M10(10)
M12(7)
M16(3)
W3/8(10)
W1/2(3)
吊形防振ゴム RF 倉敷化工吊形防振ゴム RF倉敷化工(4件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴムエスコ
630税込693
1個
当日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ23x 11mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-251形状吊形高さ(mm)11接続ねじ-接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)185支持荷重(N)(下方向)145穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
吊り形防振ゴム