絞り込み
ねじの呼び
  • -
  • M8(1)
  • M10(8)
  • M12(5)
  • M16(3)
  • W3/8(3)
  • W1/2(3)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 倉敷化工(1)
適合用途
  • その他(1)
  • 懸垂支持(1)
  • 防振(2)
形状
形状
吊型(2)
接続方式
  • その他(1)
  • 丸穴(2)
最大許容荷重(N)
  • 145(1)
  • 11500(1)
  • 25000(1)
  • その他(1)
145・11500・25000・その他
材質(防振ゴム)
  • その他(1)
  • 天然ゴム(2)
その他・天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
-
M8(1)
M10(8)
M12(5)
M16(3)
W3/8(3)
W1/2(3)
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • 23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ

    23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-251形状吊形高さ(mm)11接続ねじ-接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)185支持荷重(N)(下方向)145穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
吊り形防振ゴム