「許容荷重(kN)」から絞り込む
0.5(2)
1.5(5)
2.0(4)
4.0(5)
4.5
10.0(3)
12.0(3)
15.0(3)
18.0(3)
25.0(3)
許容荷重(kN)をもっと見る
防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
材質SS400、NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用
BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用
BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR
ねじピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
レベル調整機構と防振機能を備えています。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用
BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用
BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR
タイプ円形
寸法D(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
レベル調整機構と防振機能を備えています。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用
BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用
BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR
タイプ正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH)
レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR
ねじピッチ細目
RoHS指令(10物質対応)対応
『防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
- レベルパット
防振ゴム/防振パッド/防振装置 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。