「許容荷重(kN)」から絞り込む
0.05~0.25(1)
0.09~0.17(1)
0.16~0.30(1)
0.17~0.32(1)
0.20~0.98(1)
0.23~0.45(1)
0.25~0.45(1)
0.31~0.60(1)
0.32~0.60(1)
0.44~2.20(1)
許容荷重(kN)をもっと見る
凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。
ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。
材質SS400
表面処理電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。
その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル
この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)ステンレススチール
付属品ナット2個、ワッシャー2個
ねじピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ
付属品ナット1個、ワッシャー1個
ねじピッチ細目
RoHS指令(10物質対応)対応
『防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
- レベルパット
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。