28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,607 税込1,768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号L448 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
396 税込436
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
759 税込835
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
401 税込441
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
823 税込905
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1組
2,196 税込2,416
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受
用途一般産機用 材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-25~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)
エコ商品
円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途 材質高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状円錐ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DT NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DT NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NK68/35R F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)F ニードルベアリング
削りだし外輪により高剛性です。
用途一般産機用。 トラスコ品番819-6530 材質高炭素クロム軸受鋼 2018年トラスコ掲載ページ2 0028
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

NTN(エヌティーエヌ)A 小径小形ボールベアリング
軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
用途一般産機用。 トラスコ品番819-7676 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)4 2018年トラスコ掲載ページ2 0019
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,122 税込1,234
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。 材質高炭素クロム軸受鋼 2018年トラスコ掲載ページ2 0015 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 B NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 B
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
5,412 税込5,953
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAD1/LP03
材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)43 質量(kg)3.93 シールなし 形式打抜き保持器 使用温度範囲-25~120℃ 外径D(Φmm)170 内径d(Φmm)95 グリス種類LP03(熱固化型グリス) JIS等級JIS B 1514 0級 軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります