スラストベアリング :「φ250」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
120(2)
150(2)
180(2)
200(2)
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)250 番号【NSK】51236M 寸法r(mm)最小1.5 取付関係寸法(最大da)(mm)222 寸法D1(mm)183 内径d(Φmm)180 厚さT(mm)56 寸法d1(mm)247 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)208 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号51236
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)250 番号【NSK】51424M 寸法r(mm)最小4 取付関係寸法(最大da)(mm)196 寸法D1(mm)123 内径d(Φmm)120 厚さT(mm)102 寸法d1(mm)245 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)174 取付関係寸法(最大ra)(mm)3 呼び番号51424
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)250 番号【NSK】51330X 寸法r(mm)最小2.1 取付関係寸法(最大da)(mm)209 寸法D1(mm)154 内径d(Φmm)150 厚さT(mm)80 寸法d1(mm)245 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)191 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 呼び番号51330X
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)250 番号【NSK】51140X 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)230 寸法D1(mm)203 内径d(Φmm)200 厚さT(mm)37 寸法d1(mm)247 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)220 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51140X
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

  • スラストベアリング