スラストベアリング :「2mm」の検索結果
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(9)
30(9)
35(9)
40(10)
45(9)
65(11)
70(11)
75(11)
80(11)
110(10)
内径(Φmm)をもっと見る
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)200
番号【NSK名番】52240XM
寸法r(mm)最小2
寸法D(mm)280
寸法D1(mm)204
寸法T1(mm)109
寸法T2(mm)66.5
寸法d2(mm)170
寸法d3(mm)279
呼び番号52240X
寸法r1(最小)(mm)2
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥689,800
税込¥758,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)150
番号【NSK名番】51414
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)118
寸法D1(mm)73
内径d(Φmm)70
厚さT(mm)60
寸法d1(mm)150
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)102
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51414
1個
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)140
番号【NSK】51413
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)110
寸法D1(mm)68
内径d(Φmm)65
厚さT(mm)56
寸法d1(mm)140
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)95
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51413
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)300
番号【NSK】51244M
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)268
寸法D1(mm)224
内径d(Φmm)220
厚さT(mm)63
寸法d1(mm)297
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)252
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51244
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)270
番号【NSK】51238M
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)238
寸法D1(mm)194
内径d(Φmm)190
厚さT(mm)62
寸法d1(mm)267
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)222
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51238
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)160
番号【NSK名番】51415
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)125
寸法D1(mm)78
内径d(Φmm)75
厚さT(mm)65
寸法d1(mm)160
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)110
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51415
1個
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)440
番号【NSK名番】51172XM
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)408
寸法D1(mm)364
内径d(Φmm)360
厚さT(mm)65
寸法d1(mm)436
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)392
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51172X
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)190
番号【NSK】51322X
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)158
寸法D1(mm)113
内径d(Φmm)110
厚さT(mm)63
寸法d1(mm)187
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)142
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51322X
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)280
番号【NSK】51240XM
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)248
寸法D1(mm)204
内径d(Φmm)200
厚さT(mm)62
寸法d1(mm)277
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)232
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51240X
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)400
番号【NSK名番】51164XM
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)368
寸法D1(mm)324
内径d(Φmm)320
厚さT(mm)63
寸法d1(mm)396
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)352
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51164X
1個
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)420
番号【NSK名番】51168XM
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)388
寸法D1(mm)344
内径d(Φmm)340
厚さT(mm)64
寸法d1(mm)416
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)372
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51168X
1個
¥869,800
税込¥956,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)380
番号【NSK名番】51160XM
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)348
寸法D1(mm)304
内径d(Φmm)300
厚さT(mm)62
寸法d1(mm)376
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)332
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51160X
1個
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)110
番号【NSK】52322
寸法r(mm)【最小】2
寸法D(mm)190
寸法D1(mm)113
寸法T1(mm)110
寸法T2(mm)67
寸法d2(mm)95
寸法d3(mm)189.5
呼び番号52322
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)140
番号【NSK】53413U
寸法r(mm)最小2
寸法D1(mm)68
寸法D2(mm)100
内径d(Φmm)65
厚さT(mm)56
寸法d1(mm)140
寸法T3(mm)60.2
寸法T4(mm)65
呼び番号53413U
1個
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)150
番号【NSK】53414U
寸法r(mm)最小2
寸法D1(mm)73
寸法D2(mm)110
内径d(Φmm)70
厚さT(mm)60
寸法d1(mm)150
寸法T3(mm)63.6
寸法T4(mm)69
呼び番号53414U
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)190
番号【NSK】53322U
寸法r(mm)最小2
寸法D1(mm)113
寸法D2(mm)150
内径d(Φmm)110
厚さT(mm)63
寸法d1(mm)187
寸法T3(mm)67.2
寸法T4(mm)72
呼び番号53322U
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)160
番号【NSK】53415U
寸法r(mm)最小2
寸法D1(mm)78
寸法D2(mm)115
内径d(Φmm)75
厚さT(mm)65
寸法d1(mm)160
寸法T3(mm)69
寸法T4(mm)75
呼び番号53415U
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)280
番号【NSK名番】53240MU
寸法r(mm)最小2
寸法D1(mm)204
寸法D2(mm)240
内径d(Φmm)200
厚さT(mm)62
寸法d1(mm)277
寸法T3(mm)65.3
寸法T4(mm)74
呼び番号53240U
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)170
番号【NSK名番】51416
寸法r(mm)最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)133
寸法D1(mm)83
内径d(Φmm)80
厚さT(mm)68
寸法d1(mm)170
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)117
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51416
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)340
番号【NSK名番】51248M
寸法r(mm)最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)299
寸法D1(mm)244
内径d(Φmm)240
厚さT(mm)78
寸法d1(mm)335
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)281
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51248
1個
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)360
番号【NSK名番】51252XM
寸法r(mm)最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)319
寸法D1(mm)264
内径d(Φmm)260
厚さT(mm)79
寸法d1(mm)355
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)301
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51252X
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)240
番号【NSK】51328X
寸法r(mm)最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)199
寸法D1(mm)144
内径d(Φmm)140
厚さT(mm)80
寸法d1(mm)235
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)181
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51328X
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)225
番号【NSK】51326X
寸法r(mm)最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)186
寸法D1(mm)134
内径d(Φmm)130
厚さT(mm)75
寸法d1(mm)220
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)169
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51326X
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)250
番号【NSK】51330X
寸法r(mm)最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)209
寸法D1(mm)154
内径d(Φmm)150
厚さT(mm)80
寸法d1(mm)245
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)191
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51330X
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)380
番号【NSK名番】51256M
寸法r(mm)最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)339
寸法D1(mm)284
内径d(Φmm)280
厚さT(mm)80
寸法d1(mm)375
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)321
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51256
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)210
番号【NSK】51324X
寸法r(mm)最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)173
寸法D1(mm)123
内径d(Φmm)120
厚さT(mm)70
寸法d1(mm)205
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)157
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51324X
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)85
番号【NSK】52317
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)150
寸法D1(mm)88
寸法T1(mm)87
寸法T2(mm)53
寸法d2(mm)70
寸法d3(mm)150
呼び番号52317
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)80
番号【NSK】52316
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)140
寸法D1(mm)82
寸法T1(mm)79
寸法T2(mm)48.5
寸法d2(mm)65
寸法d3(mm)140
呼び番号52316
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)90
番号【NSK】52318
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)155
寸法D1(mm)93
寸法T1(mm)88
寸法T2(mm)53.5
寸法d2(mm)75
寸法d3(mm)155
呼び番号52318
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)65
番号【NSK】52313
寸法r(mm)【最小】1.1
寸法D(mm)115
寸法D1(mm)67
寸法T1(mm)65
寸法T2(mm)40
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)115
呼び番号52313
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)100
番号【NSK】52320
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)170
寸法D1(mm)103
寸法T1(mm)97
寸法T2(mm)59
寸法d2(mm)85
寸法d3(mm)170
呼び番号52320
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)20
番号【NSK名番】52204
寸法r(mm)最小0.6
寸法D(mm)40
寸法D1(mm)22
寸法T1(mm)26
寸法T2(mm)16
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)40
呼び番号52204
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)50
番号【NSK名番】52310
寸法r(mm)最小1.1
寸法D(mm)95
寸法D1(mm)52
寸法T1(mm)58
寸法T2(mm)36
寸法d2(mm)40
寸法d3(mm)95
呼び番号52310
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)90
番号【NSK名番】52218
寸法r(mm)最小1.1
寸法D(mm)135
寸法D1(mm)93
寸法T1(mm)62
寸法T2(mm)38
寸法d2(mm)75
寸法d3(mm)135
呼び番号52218
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)40
番号【NSK名番】52308
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)78
寸法D1(mm)42
寸法T1(mm)49
寸法T2(mm)30.5
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)78
呼び番号52308
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)150
番号【NSK名番】52230
寸法r(mm)最小1.5
寸法D(mm)215
寸法D1(mm)153
寸法T1(mm)89
寸法T2(mm)54.5
寸法d2(mm)130
寸法d3(mm)214.5
呼び番号52230
寸法r1(最小)(mm)1.1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。