絞り込み
ブランド
  • CCTYベアリングジャパン
  • モノタロウ(33)
  • NSK(日本精工)(1,719)
  • エスコ(464)
  • RS PRO(411)
  • NACHI(不二越)(356)
  • NTN(エヌティーエヌ)(260)
  • SMT(南海精工所)(138)
  • EZO(北日本精機)(75)
  • KITO(キトー)(54)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
  • KMT(42)
  • NMB(ミネベア)(26)
  • SKF(日本エスケイエフ)(23)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(12)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
  • クマエンジニアリング(4)
  • アークランドサカモト(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • NT(1)
内径(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 17(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 42(2)
  • 47(3)
  • 52(2)
  • 55(1)
  • 62(2)
幅(mm)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(5)
  • 10(6)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 17(3)
番台
  • 6000(1)
  • 6200(2)
  • 6300(1)
  • 6800(1)
  • 6900(1)
6000・6200・6300・6800・6900
JIS等級
  • 等級0(3)
等級0
質量(g)
  • 5(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 35.2(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 57.4(1)
  • 64(1)
  • 68(1)
  • 103(1)
  • 109.6(1)
  • 113(1)
  • 127(2)
  • 141.7(1)
  • 202(1)
  • 219.3(1)
5・16・19・21・30・32・35・35.2・40・45・57.4・64・68・103・109.6・113・127・141.7・202・219.3・質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(4)
12(4)
15(4)
17(3)
20(3)
25(3)
30(2)
標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)CCTYベアリングジャパン
179税込197
1個
当日出荷
鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン
229税込252
1個
当日出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール開放タイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン
309税込340
1個
当日出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン
279税込307
1個
当日出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン
289税込318
1個
当日出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6300
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン
219税込241
1個
当日出荷から30日以内出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。2018年トラスコ掲載ページ2 0004材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)ベアリング番台6200
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン
189税込208
1個
当日出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6000

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)