4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro M8 x 1.25 オススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 53 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、製造機械で一般的に使用されるベアリングの一種です。穴が開いた円形ヘッドとねじ付きシャフトが取り付けられており、ステアリングリンクと機械制御で使用されるその他のロッドを接続するために使用されます。 この製品は耐摩耗性に優れたスチール製で、接続サイズは M8 x 1.25 、内径は 8 mm 、長さは 53 mm です。このようなロッドエンドは、性能を向上させるために潤滑が不要なためメンテナンスが簡単です。つまり、一方向に荷重をかける必要がある場合に適しています。食品加工やその他のキッチン家電など、オイルを避ける必要がある機械で使用できます。 ロッドエンドは、さまざまなヘビーデューティ荷重に適しています。14300 N の動的負荷定格と 7900 N の静的負荷定格がありますボート及び車載用途で使用されます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M8 x 1.25 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 8 mm 全長: 53 mm 定格静荷重: 7900 N 14300 N の動的定格負荷RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 オス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 53mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro M12 x 1.75 オススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 69 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、機械制御用途でステアリングリンクなどの種類のロッドを接続するために使用されます。空圧シリンダ及びカプラ機構用に設計されています。ラベル貼り機、印刷機、梱包機械などで使用されます。 頑丈なスチール製のロッドエンドは、穴があいた円形ヘッドとねじ付きシャフトを備えています。潤滑不要なので、メンテナンスフリーです。このモデルは、オス M12 x 1.75 mm 接続ねじサイズで、内径 12 mm です。 ロッドエンドベアリングは、さまざまなヘビーデューティ荷重に対応します。この製品は、動的負荷定格が 26 、 700 N 、静的負荷定格が 14 、 000 N です通常、製造業や充填工場で使用されます。 RS Pro 製品には、エンジニアによる品質と一貫性が試されています。特長と利点ロッドエンド オス接続 スチール製 M12 x 1.75 オス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 12 mm 全長: 69 mm 静的定格負荷: 14000 N 動的定格負荷: 26700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M12x1.75 オス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 69mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro M10 x 1.5 オススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 61 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準オスこの RS Pro スチール製オスロッドエンドは、製造機器でよく使用されています。機械制御のためにロッドとステアリングリンクを接続するために使用され、丸形ヘッドとねじシャフトによる開口部があります。 全体がヘビーデューティスチール製で、 M10 x 1.5 のオス接続サイズ、長さ 61 mm 、内径 10 mm です。ロッドエンドは低メンテナンス設計で、性能を高めるために潤滑する必要はありません。このため、一方向の荷物の積み込みが必要な用途や、キッチン家電や食品加工設備など、油を避けたい機械での使用を計画している場合に最適です。 この部品は、静的定格負荷 10700 N 、動的定格負荷 20000 N を備え、ロッドエンドが要求の厳しいさまざまな負荷に耐えられます。自動車やボート用途で一般的に使用されています。特長と利点 オス接続 スチール素材 M10 x 1.5 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長 61 mm 定格静荷重: 10700 N 動的負荷定格: 20000 NRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M10x1.5 オス内径 = 10mm材料 = スチール動定格荷重 = 20000N静定格荷重 = 10700N全体の長さ = 61mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro M6 x 1 オススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 45 mm 、 M6 x 1 ねじサイズこれらの丸形ヘッドのオス RS Pro ロッドエンドはスチール製で、製造機械の内部で使用するように設計されています。これは、機械制御に使用されるステアリングシステムとロッドを接続するために使用されます。 この M6 x 1 オスロッドエンドは耐摩耗性スチール製で、ねじ付きシャフトを備えています。穴サイズは 6 mm 、全長は 45 mm です。このようなロッドエンドは、潤滑を必要としないため、実質的にメンテナンスフリーです。このため、食品製造装置など、オイルの汚染を避けたい機械内で使用する場合に最適です。また、一方向の負荷が必要なセットアップにも適しています。 このロッドエンドは、船舶や自動車用途で最も一般的に使用されています。この部品は、 8600 N の動的負荷定格、 4800 N の静的負荷定格を備えているため、一連のヘビーデューティ負荷に耐えることができます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M6 x 1 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 内径 6 mm 全長 45 mm 静荷重定格: 4800 N 8600 N の動的負荷定格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M6x1 オス内径 = 6mm材料 = スチール動定格荷重 = 8600N静定格荷重 = 4800N全体の長さ = 45mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります