1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro スチール M12 x 1.75 クレビス、 86 mm x 24 mmこの RS Pro シリーズのクレビスファスナーは堅牢な性質を備えているので、重い荷重を持ち上げて支持する必要がある用途に最適です。このため、航空産業や農業などの産業で一般的に使用されています。 各ファスナーは U 字型で、長いフォークが付いています。長いフォークは、クリップの動作角度が広いことを意味します。そのため、農業機器やヨットのリギングによく使用されます。クレビスジョイントのボディに取り付けると、通常の保持ピンで形成された接続よりも安全性の高い接続が形成されます。 亜鉛めっきで留め具の外側カバーを形成し、腐食に強いようにします。また、長時間の摩耗や損傷に耐える堅牢性が必要な食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的です。特長と利点.長いクレビスファスナー .スプリングクリップ . M12 x 1.75 ロッド接続ねじ .ボール径は 12 mm .全長: 86 mm .全幅: 24 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全体の長さ = 86mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります