絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(76)
  • RS PRO(28)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • MTR(5)
  • 旭精工(4)
  • THK(4)
  • CCTYベアリングジャパン(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • TRUSCO(3)
  • Igus(イグス)(3)
  • ロボテナ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジNMB(ミネベア)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
タイプ左ねじ
RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじ NMB(ミネベア)RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじNMB(ミネベア)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。ボディ材料は303ステンレス鋼といった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドに比べて劣ります。構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕のある箇所での使用に有効です。無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に巾広く利用できます。
PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ NMB(ミネベア)PR ロッドエンド(4ピース型) めねじNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
タイプ右ねじ

ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

めねじ型