めねじ型 :「m3 ねじ70mm」の検索結果
めねじ型とは球面滑り軸受(ロッドエンド)の中でも本体にめねじ型の加工が施されたタイプをさします。本体にめねじが付いたロッドエンドは取り付けが容易であり、工作や繊維機械などの制御機構やリンク機構に用いられる便利なアイテム。ボディーの間に自己潤滑性のある樹脂を用いた無給油タイプはメンテナンスフリーで、耐摩耗特性にも優れているのが特徴です。またグリースニップルから潤滑剤を注入するタイプなど耐摩耗性、耐食性に優れた給油タイプもあり、バラエティー豊かなアイテムからお使いの機器に合わせて選ぶと良いでしょう。
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。
用途コンベア。包装機械
トラスコ品番160-3775
セット内容イグボール ロッドエンド
材質イグミッドG、イグリデュールW300
長さ(mm)110
全長(mm)145
内径(Φmm)30
外径(Φmm)70
寸法d3(mm)M27×2.0
フランジ径(Φmm)145
1個
¥5,683
税込¥6,251
14日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。