絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(76)
  • RS PRO(27)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • MTR(5)
  • 旭精工(4)
  • THK(4)
  • CCTYベアリングジャパン(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • Igus(イグス)(3)
  • ロボテナ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
ねじの呼び
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • M18(3)
  • M20(3)
  • M22(3)
軸径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(3)
M6(3)
M8(3)
M10(3)
M12(3)
M14(3)
M16(3)
M18(3)
M20(3)
M22(3)
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(1個)ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1個)ほか
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプTRUSCO
969税込1,066
1個ほか
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品・各種工作機械部品・包装機械部品・繊維機械部品・農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-50~+230

ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

めねじ型