絞り込み
ねじの呼び
- M5(3)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- M14(3)
- M16(3)
- M18(3)
- M20(3)
- M22(3)
軸径(Φmm)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 22(3)
ブランド
- TRUSCO
- CCTYベアリングジャパン(4)
- Igus(イグス)(1)
- IKO(日本トムソン)(10)
- MTR(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- THK(4)
- イマオコーポレーション(2)
- ロボテナ(2)
- 旭精工(4)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)
M6(3)
M8(3)
M10(3)
M12(3)
M14(3)
M16(3)
M18(3)
M20(3)
M22(3)

ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(1個)ほか当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230