円筒ころ軸受 :「φ250」の検索結果
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
140(16)
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】NJ228W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
寸法FW(mm)169
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】NU228W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
寸法FW(mm)169
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】NJ228M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
寸法FW(mm)169
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】NU228WC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
寸法FW(mm)169
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】N228W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
寸法Ew(mm)221
基本定格荷重Cor(N)375000
基本定格荷重Cr(N)297000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】N228M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
寸法Ew(mm)221
基本定格荷重Cor(N)375000
基本定格荷重Cr(N)297000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】NU228EMCM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
基本定格荷重Cor(N)515000
基本定格荷重Cr(N)395000
寸法FW(mm)169
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】NU228EM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
基本定格荷重Cor(N)515000
基本定格荷重Cr(N)395000
寸法FW(mm)169
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】NU228EMC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
基本定格荷重Cor(N)515000
基本定格荷重Cr(N)395000
寸法FW(mm)169
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。