絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • NSK(日本精工)(424)
  • NACHI(不二越)(27)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • 象印チェンブロック(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • NT(1)
内径(Φmm)
  • 25(21)
  • 30(22)
  • 35(29)
  • 40(27)
  • 45(25)
  • 50(30)
  • 55(24)
  • 60(29)
  • 65(23)
  • 70(30)
  • 75(19)
  • 80(22)
  • 85(17)
  • 90(17)
  • 110(21)
  • 120(19)
  • 130(19)
  • 140(17)
  • 150(18)
  • 190(17)
外径(Φmm)
  • 62(21)
  • 72(28)
  • 80(27)
  • 90(24)
  • 100(27)
  • 110(27)
  • 120(21)
  • 125(18)
  • 130(23)
  • 140(27)
  • 150(19)
  • 160(14)
  • 170(17)
  • 180(24)
  • 190(16)
  • 200(19)
  • 215(14)
  • 240(14)
  • 260(14)
  • 280(14)
幅(mm)
  • 15(12)
  • 17(18)
  • 18(12)
  • 19(13)
  • 20(13)
  • 21(15)
  • 22(13)
  • 23(17)
  • 24(14)
  • 25(20)
  • 27(15)
  • 29(13)
  • 31(21)
  • 33(18)
  • 35(15)
  • 40(17)
  • 45(13)
  • 50(15)
  • 58(13)
  • 80(15)
軌道輪列数
  • 単列(9)
  • 複列(5)
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(12)
  • 等級5(4)
その他・等級0・等級5
軌道輪形状
軌道輪形状
スラストころ軸受(1)
軌道輪形状
円筒ころ軸受(77)
軌道輪形状
針状ころ軸受(1)
スラストころ軸受・円筒ころ軸受・針状ころ軸受
外輪タイプ
  • その他(2)
  • フラット(8)
  • 止め輪付き(2)
その他・フラット・止め輪付き
シールド形状
シールド形状
開放形(8)
開放形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
30(22)
35(29)
40(27)
45(25)
50(30)
55(24)
60(29)
65(23)
70(30)
80(22)
内径(Φmm)をもっと見る
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形NTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NUP200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP200形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ300形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ2200形NTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUPNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)シーブ用SL形円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ200形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU1000形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU1000形NTN(エヌティーエヌ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU2200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2200形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NUP300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP300形NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NF300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NF300形NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NUP2000形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP2000形NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側) NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側)NTN(エヌティーエヌ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受 SL02-4900形(自由側) NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL02-4900形(自由側)NTN(エヌティーエヌ)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)22外径(mm)72内径(mm)50軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NNNTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム幅(mm)14外径D(Φmm)47内径d(Φmm)20材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
幅(mm)21外径D(Φmm)80内径d(Φmm)35適合保持器高力黄銅製鋲なし角穴保持器すきま記号CM軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
幅(mm)15外径(mm)52内径(mm)25軌道輪形状円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2300形NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
外径D(Φmm)80幅B(mm)31内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NU200形NTN(エヌティーエヌ)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
幅(mm)24質量(kg)1.3基本静定格荷重(kN)137基本動定格荷重(kN)140呼びNU214EA寸法Fw(mm)83.5寸法d1(mm)89.5外径(mm)125主要寸法r(最小)(mm)1.5内径(mm)70取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)113.5主要寸法r1(最小)(mm)1.5軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000許容回転速度(min-1) 油潤滑7100疲労限荷重Cu(kN)16.7
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUPNTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から30日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ) NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU形NTN(エヌティーエヌ)
5,590税込6,149
1個
当日出荷から30日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ形NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形 NTN(エヌティーエヌ)複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形NTN(エヌティーエヌ)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受
円筒ころ軸受 N1000形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N1000形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

円筒ころ軸受