円筒ころ軸受 :「りん」の検索結果

円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
1個
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ2200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NN
軌道輪形状円筒ころ軸受 タイプ内輪つば付 軌道輪列数複列
1個
13,540 税込14,894
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

D シリンドリカル NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)D シリンドリカル
高速回転にも適しています。外輪に両つばがあり内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自由側軸受として。 材質高炭素クロム軸受鋼 2018年トラスコ掲載ページ2 0029
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
1個
2,614 税込2,875
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ1000形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU1000形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受
軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N
幅(mm)17 形式樹脂保持器 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NU200形
エコ商品
幅(mm)24 質量(kg)1.3 基本静定格荷重(kN)137 基本動定格荷重(kN)140 呼びNU214EA 寸法Fw(mm)83.5 寸法d1(mm)89.5 外径(mm)125 主要寸法r(最小)(mm)1.5 内径(mm)70 取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)113.5 主要寸法r1(最小)(mm)1.5 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑7100 疲労限荷重Cu(kN)16.7
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
1個
2,390 税込2,629
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
1個
9,874 税込10,861
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
1個
1,884 税込2,072
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU形
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
5,590 税込6,149
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NF300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NF
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N3
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
4,290 税込4,719
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。 2018年トラスコ掲載ページ2 0029 材質高炭素クロム軸受鋼
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に 材質高炭素クロム軸受鋼 シールなし 使用温度範囲-25~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NU238 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きく、ころは内輪又は外輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適しています。また分離形であることから内輪、外輪ともしまりばめを必要とする場合にも取り付け、取り外しは比較的容易です。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP
材質【保持器】樹脂 幅(mm)24 内径(Φmm)70 外径(Φmm)125
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N
その他【軸受すき間】C3 幅(mm)37 形式【保持器】樹脂保持器 外径D(Φmm)160 内径d(Φmm)75
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります