円筒ころ軸受 :「定荷重」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
40(6)
50(7)
55(8)
60(7)
70(8)
80(6)
85(7)
90(7)
130(7)
150(7)
内径(Φmm)をもっと見る
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
軌道輪形状円筒ころ軸受
幅(mm)24
質量(kg)1.3
基本静定格荷重(kN)137
基本動定格荷重(kN)140
呼びNU214EA
寸法Fw(mm)83.5
寸法d1(mm)89.5
外径(mm)125
主要寸法r(最小)(mm)1.5
内径(mm)70
取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Ew(mm)113.5
主要寸法r1(最小)(mm)1.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000
許容回転速度(min-1) 油潤滑7100
疲労限荷重Cu(kN)16.7
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:2000
基本動定格荷重(KN [kgf])100(10200)
基本静定格荷重(KN [kgf])158(16100)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。