ガス トーチ/バーナー :「水道用ポリエチレン管」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラー セット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A) 適合管JW、PWA規格 使用電源AC80~120V 45~65Hz
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラー トラスコ品番195-0373 セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本 幅(mm)331 質量(kg)10.5 高さ(mm)321 奥行(mm)234 使用電源AC80~120V 45~65Hz 適合管積水化学工業製 JW、PWA規格 アズワン品番64-8365-24
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷