ガス トーチ/バーナー :「溶接用メガネ」の検索結果
ガス トーチ/バーナーははんだ付けや板金加工などで使われる溶接用品です。カセットボンベにアタッチメントする形で使用するものやプロパンガスにつないで使用するものなどがあります。アタッチメント型のほうは手軽に持てるサイズですが、1500~1700℃の高熱を発生させることが出来、細かい作業に向いています。またプロパンガスにつなぐ形式のバーナーは舗装工事などの広い作業に向いているので使い分けをすることが出来ます。
関連キーワード
商品豆知識
細径ソフトホース採用で作業性の向上と軽量化を実現!!
仕様ロウ付能力:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断能力:1mm鉄板、酸素ボンベ:2.1L、ガスボンベ…プロパン、ブタン、DME混合 230g(TA379TH)、溶接火口:No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ、溶断火口:1本
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TAS GAS HYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル
寸法(mm)515×258×155
ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)
火炎温度(℃)3000
総質量(kg)8.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。