寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。
ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。
金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。
逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1400~1600
仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ
エスコ品番EA303FA-4
全長(mm)248
質量(g)622
使用ガスEA303FA-10
熱量(kw)3.3
火口径(Φmm)22
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
タイプタテ型(軽量)タイプ
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)最低:800、最高:1800~2000
燃焼時間(分)【EA303FA-10使用時】約80
仕様逆さ使用:フルタイム可能
付属品ボンベ×1本
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-5
寸法(mm)60×27×190(H)
本体質量(g)147
使用ガスEA303FA-10
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])【EA303FA-10使用時】3.3(2800)
ガス消費量(g/h)【EA303FA-10使用時】236
火口外径(Φmm)16
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動点火、横型(軽量)タイプ
成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
エスコ品番EA303FA-3
質量(g)480(火口のみ:130)
適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169
火口径(Φmm)16
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。
空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。
スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約65
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-2
質量(g)630
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約320
火口径(Φmm)19
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
火口先端には点火を助ける碍子付。
点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間。
逆さ使用が可能です。
用途優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途に
火炎形状ピンポイントで有効な加熱の集中炎
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-11
質量(g)590、(火口のみ:250)
使用ガスEA303FA-20
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.1(1820)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約154
火口径(Φmm)22
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。
ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。
半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。
その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1000~1600
燃焼時間(分)約70
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-1
質量(g)550
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約253
火口径(Φmm)20
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。