ガス トーチ/バーナー :「マグマガス」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
プロピレン・プロパン・イソブタン混合ガスです。
用途カートリッジ式バーナ用
トラスコ品番858-0279
容量(g)410
主な適合トーチHT133SW、HT133SC、HT131S、HT131D1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電子着火のためライターは不要です。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。ホース付きのため、狭所での作業に最適です。使用するNEOマップガスは高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
用途ロウ付け作業に。
火炎形状ターボ炎
トラスコ品番829-1513
セット内容NEOマップガス、ベルト用フック、ケース(HT133SCのみ)
2018年トラスコ掲載ページ7 0306
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338
トラスコ品番376-0413
取付方式ねじ込み式
適合バーナロキシー400Lキット
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。