新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
適合ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
対応逆さ使用可
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式カセットガス式
成分液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9399
質量(g)130
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番376-9372
質量(g)210
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1600
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80
火炎形状強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎温度(℃)800~2000
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80/缶
質量(g)570
仕様電子着火式
付属品ボンベRZ-860(220g)1本
トラスコ品番413-4010
火炎形状スパイラル集中炎
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)1000~1600
最高温度(℃)1600
付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番355-8762
質量(g)140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品ポケトーチ用ライター付
質量(g)50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番202-3240
幅(mm)50
色ブラック
高さ(mm)90
質量(g)45
奥行(mm)19
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
アズワン品番64-8666-23
火口外径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎形状スパイラル集中炎
仕様電子着火式
トラスコ品番413-4028
質量(g)182
最高温度(℃)2000
火炎温度(℃)800~2000
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80/缶
適合ボンベRZ-850、RZ-8501
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状強力集中炎/ソフト炎
トラスコ品番376-9411
質量(g)140(本体のみ)
最高温度(℃)1600℃
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)20(ライター1個)
火口径(Φmm)14
250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式
成分液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番835-7671
質量(g)460
外径×高さH(Φmm×mm)66×243
主な適合トーチKC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0727-1401
TKG品番(2017)6-0687-1401
1本(250g)
¥619
税込¥681
当日出荷
超小型で強力な耐風バーナーです。
カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番355-2127
色イエロー
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
火口径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。
火炎形状極細集中炎
仕様スケルトン
使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14(外径)
発熱量(kcal/h)80
燃焼時間(分)20
質量(g/セット)50
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。柔らかい炎(800℃)からスパイラル集中炎(2000℃)まで調整できます。寒冷地対応です。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎温度(℃)800~2000
仕様電子着火式、ねじ込み式
トラスコ品番376-9402
質量(g)220
発熱量(kcal/h)3800
火炎形状スパイラル集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)19
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
質量(g)144(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)
外径(Φmm)(火口)11
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)
ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)
点火方式圧電
RoHS指令(10物質対応)対応
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。
カセットガスより充填可能です。
使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800
質量(g)144(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)
外径(Φmm)(火口)11
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)
アズワン品番64-8666-48
ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9381
質量(g)510
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プロパン43%の 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式
成分液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番835-7670
質量(g)410
外径×高さH(Φmm×mm)66×224
主な適合トーチKC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0727-1501
TKG品番(2017)6-0687-1501
1本(220g)
¥619
税込¥681
6日以内出荷
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。
スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約65
付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本
トラスコ品番851-3079
質量(g)220
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210
点火方式圧電点火方式
火炎形状スパイラル集中炎
発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800]
ガス消費量(g/h)320
適合ボンベRZ-850、RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)19
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番202-3241
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)35
奥行(mm)19
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
アズワン品番64-8666-22
火口外径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等
火炎形状スパイラル集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番342-8095
質量(g)220(本体のみ)
最高温度(℃)2000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)最高1800~2000最低800
火口径(mm)19
燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。
カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
火炎温度(℃)800~1300
トラスコ品番159-4810
材質樹脂、ステンレス
長さ(mm)100
幅(mm)70
高さ(mm)162
質量(g)202
点火方式圧電着火方式
発熱量(kcal/h)500
火口外径(Φmm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
質量(g)147(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ)
外径(Φmm)(火口)16
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)
ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
土木工事、防水工事、路面のライン施工などに
手軽に使える強火力バーナー
ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h))
ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。
軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)
トラスコ品番835-7662
全長(mm)680
質量(kg)約0.8(本体のみ)
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式圧電着火方式
火炎の長さ(mm)300
火炎の直径(mm)50
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)50
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番543-3065
材質樹脂、ステンレス
色カーキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
質量(g)144(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)
外径(Φmm)(火口)11
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)
ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。
自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
質量(g)140(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
外径(Φmm)(火口)20
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)
ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分)
質量(g)202
外形寸法(mm)100×70×H162
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
発熱量(kW[kcal/h])0.58(500)
火口径(Φmm)20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1
2
次へ
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。