絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(30)
  • エスコ(899)
  • KITZ(キッツ)(771)
  • ベン(539)
  • 東洋バルヴ(450)
  • ヨシタケ(298)
  • RS PRO(297)
  • Festo(180)
  • 桑名金属工業(176)
  • アソー(169)
  • オンダ製作所(164)
  • フジキン(137)
  • 大和バルブ(107)
  • フロンケミカル(99)
  • カクダイ(75)
  • PISCO(ピスコ)(75)
  • セキスイ(67)
  • ハマイ(66)
  • 大阪サニタリー(59)
  • スリーエム工業(59)
使用流体
  • 使用流体空気(15)
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(13)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(14)
ニードルバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ SK11ボールバルブSK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。
用途空気等の流体の開閉用バルブ。材質(本体)真ちゅう、他最高使用圧力(MPa)1接続ねじR1/4材質(Oリング)NBR適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ SK11ボールバルブSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ニードルバルブ  2FX2F SK11ニードルバルブ 2FX2FSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ボールバルブ  4MXH14 SK11ボールバルブ 4MXH14SK11
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/2(PT1/2)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)14
ボールバルブ SK11ボールバルブSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ニードルバルブ  2MX2M SK11ニードルバルブ 2MX2MSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ  2MX2F SK11ニードルバルブ 2MX2FSK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ボールバルブ   2MXT8 SK11ボールバルブ 2MXT8SK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)チューブ外径(Φmm)8適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ   1MXH7 SK11ボールバルブ 1MXH7SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/8(PT1/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)7
ボールバルブ SK11ボールバルブSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ   2MXT6 SK11ボールバルブ 2MXT6SK11
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)チューブ外径(Φmm)6適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ  2MXプラグ SK11ボールバルブ 2MXプラグSK11
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
金属製丸ハンドルのボールバルブです。ツールの手元レギュレーターとして最適です。カプラーソケットに接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。仕様カプラープラグ接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ  2MXコック SK11ボールバルブ 2MXコックSK11
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。流体の取り出し口に適した形状です。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。仕様水栓型材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ  3MXH10 SK11ボールバルブ 3MXH10SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR3/8(PT3/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)10.5
ボールバルブ 切替2M SK11ボールバルブ 切替2MSK11
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 切替2F SK11ボールバルブ 切替2FSK11
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ   2MXH9 SK11ボールバルブ 2MXH9SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)9

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ