PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ストレートボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
水の方向を切替えできるタイプ。
形状横形3方向材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
仕様G×Rネジ仕様形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
両ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ゲートバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
用途100℃以下の水・油用形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ストップバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体水ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
メネジボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
首長ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa
形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
首長メネジボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブF型SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98接続Rc使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ストレートボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状アングル接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
形状ストレート使用温度範囲(℃)80接続G×パイプ使用流体水ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ストップバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体水ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
最高使用温度100℃なのでヒートポンプ、エコキュートに使用可。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。
ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります