絞り込み
ブランド
  • スリーエム工業
  • モノタロウ(30)
  • エスコ(900)
  • ベン(540)
  • 東洋バルヴ(453)
  • KITZ(キッツ)(449)
  • RS PRO(312)
  • ヨシタケ(271)
  • Festo(182)
  • 桑名金属工業(176)
  • アソー(169)
  • オンダ製作所(158)
  • フジキン(113)
  • 大和バルブ(107)
  • フロンケミカル(86)
  • カクダイ(75)
  • PISCO(ピスコ)(75)
  • セキスイ(67)
  • ハマイ(66)
  • 大阪サニタリー(59)
呼び径(A)
  • 8(5)
  • 10(16)
  • 15(47)
  • 20(47)
  • 25(51)
  • 32(39)
  • 40(54)
  • 50(54)
  • 65(41)
  • 80(41)
  • 100(41)
  • 125(29)
  • 150(29)
  • 200(24)
  • 250(18)
  • 300(16)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(B)
  • 1/4(5)
  • 3/8(16)
  • 1/2(42)
  • 3/4(47)
  • 1(50)
  • 1-1/4(33)
  • 1-1/2(52)
  • 2(52)
  • 2-1/2(39)
  • 3(39)
  • 4(39)
  • 5(27)
  • 6(27)
  • 8(22)
  • 10(17)
  • 12(15)
材質
  • ガラス(16)
  • ゴム(4)
  • シリコン(4)
  • ステンレス(59)
バルブ種類
バルブ種類
その他(6)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
その他・ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(18)
  • フランジ形(40)
ねじ込み形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(4)
  • 0.5(5)
  • 0.7(1)
  • 1(28)
  • 2(5)
0.1・0.5・0.7・1・2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目100メッシュ
フラット型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式スリーエム工業
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目60メッシュ
捻込Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続捻込Rc最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式フートバルブ スリーエム工業フランジ式フートバルブスリーエム工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
フラット型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式スリーエム工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目20メッシュ
底付き型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 80メッシュスリーエム工業
20,980税込23,078
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
捻込フートバルブ スリーエム工業捻込フートバルブスリーエム工業
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
トンガリ型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
20,980税込23,078
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付きスリーエム工業
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入スリーエム工業
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付きスリーエム工業
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付きスリーエム工業
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80# スリーエム工業SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80#スリーエム工業
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
材質SUS304適合フランジJIS10K網目【メッシュ】80関連資料(0.08MB)
地上型フートバルフ スリーエム工業地上型フートバルフスリーエム工業
239,800税込263,780
1個
15日以内出荷から50日以内出荷
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。 地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。 特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。 設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。 バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ材質(本体)SCS13A使用流体液体最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)60材質(パッキン)(シート)EPDM材質(ユニット)SCS13A/SUS304材質(Oリング)EPDMバルブ種類フートバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付 スリーエム工業フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付スリーエム工業
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続フランジ JIS10k RF最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボール弁付 スリーエム工業フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボール弁付スリーエム工業
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
バルブ種類ゲージバルブ
捻込フートバルブ レバー無 スリーエム工業捻込フートバルブ レバー無スリーエム工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
捻込ゲージバルブ プラグ弁付 スリーエム工業捻込ゲージバルブ プラグ弁付スリーエム工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付 スリーエム工業捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付スリーエム工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付 スリーエム工業捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付スリーエム工業
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
フラット型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フラット型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 80メッシュスリーエム工業
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フラット型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 80メッシュスリーエム工業
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
捻込サイトグラス ノズル式 スリーエム工業捻込サイトグラス ノズル式スリーエム工業
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付きスリーエム工業
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ