絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 東洋バルヴ(26)
  • Festo(11)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • フジトク(8)
  • フジキン(5)
  • アソー(4)
  • コクゴ(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(3)
  • 常栄継手工業(3)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • 大和バルブ(1)
  • SK11(1)
  • スリーエム工業(1)
呼び径(A)
  • 40(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(3)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(2)
グローブバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(2)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
  • 丸形(1)
レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.37(1)
  • 2(2)
  • 2.75(1)
  • 8(1)
1・1.37・2・2.75・8
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「B-14」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー圧力安全弁 エスコエアー圧力安全弁エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-22ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
1インチ1/2 ボールバルブ エスコ1インチ1/2 ボールバルブエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-14形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-05
1・1/2” ウォームギア式ダンパー エスコ1・1/2” ウォームギア式ダンパーエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470EB-14
1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス]エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-14形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ