仕様等価管長:0.9m
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体水
アズワン品番64-7856-22
ねじ径Rc1・1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,370
税込¥9,207
当日出荷
寸法(mm)L:138、H:73.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-82
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1-1/2”
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-14
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続Rc
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)400
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)8(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-05
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-14
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。