絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • セキスイ(57)
  • KITZ(キッツ)(43)
  • 東洋バルヴ(36)
  • HSバルブ(26)
  • ベン(23)
  • アサヒAV(20)
  • Georg Fischer(18)
  • 巴バルブ(15)
  • ヨシタケ(13)
  • OKM(オーケーエム)(11)
  • ミヤコ(7)
  • RS PRO(7)
  • ジョージフィッシャー(6)
  • スリーエム工業(6)
  • 大和バルブ(4)
  • スパイラックス・サーコ(4)
  • 兼工業(3)
  • 大阪サニタリー(3)
呼び径(A)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • アルミ(7)
  • ゴム(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(7)
ボールバルブ
接続方式
  • ソケット形(3)
  • 樹脂管接続(1)
ソケット形・樹脂管接続
ハンドル形状
  • なし(1)
なし
最高使用圧力(MPa)
  • 1(10)
1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「EPDM」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#20ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#20ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)26.13mm
6"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ6" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-26
1・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ1・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-20
2"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-21
5"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ5" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-25
2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-22
4"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ4" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-24
3"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ3" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-23
#15ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#15ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mm
80A 耐候型エアーカットバルブ エスコ80A 耐候型エアーカットバルブエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び80Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-80
#13ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#13ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)18.20mm
#25ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#25ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)32.16mm
# 30 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ# 30 ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
全長(mm)121材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)38.19バルブ種類ボールバルブ
# 40 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ# 40 ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
全長(mm)146材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)48.21バルブ種類ボールバルブ
# 50 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ# 50 ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
全長(mm)175材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)60.25バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ