絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • RS PRO(107)
  • フロンケミカル(99)
  • アソー(76)
  • Festo(31)
  • Georg Fischer(18)
  • テイエルブイ(TLV)(17)
  • ハマイ(16)
  • 大阪サニタリー(16)
  • SK11(16)
  • コンサス(16)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • ミヤコ(12)
  • ワシノ機器(9)
  • セキスイ(8)
  • シンコー[継手](8)
  • コクゴ(7)
  • 東洋バルヴ(7)
  • 巴バルブ(6)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(5)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • -(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(26)
  • 使用流体(56)
  • 使用流体(52)
  • 使用流体空気(41)
  • 使用流体蒸気(21)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(B)
  • 1/8(7)
  • 1/4(17)
  • 3/8(12)
  • 1/2(13)
  • 3/4(8)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(3)
材質
  • ステンレス(34)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(37)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
グローブバルブ(12)
バルブ種類
ゲートバルブ(9)
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
ニードルバルブ(6)
バルブ種類
ボールバルブ(44)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(59)
  • ホース接続(16)
  • 金属管接続(5)
ねじ込み形・ホース接続・金属管接続
ハンドル形状
  • なし(2)
  • レバー式(33)
  • ローレット式(7)
  • 丸形(15)
  • 蝶形(2)
なし・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(25)
  • 1(1)
  • 1.37(11)
  • 2(7)
  • 2.75(2)
  • 4.11(6)
  • 4.12(5)
  • 4.9(2)
  • 7.35(2)
0.98・1・1.37・2・2.75・4.11・4.12・4.9・7.35
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(55)
  • 10,000-50,000円(30)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「PT」の検索結果

関連キーワード
  • npt
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT3/4インチ カ ラ ン エスコPT3/4インチ カ ラ ンエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
呼び径(B)3/4種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)16ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-6関連資料図面(0.29MB)
3/4インチPT ボールバルブ エスコ3/4インチPT ボールバルブエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AB-20形状ストレート材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチ カ ラ ン エスコPT1/2インチ カ ラ ンエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4関連資料図面(0.28MB)
PT 1” [透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT 1” [透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-8材質(本体)ステンレス
PT3/4”[透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT3/4”[透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスエスコ品番EA469SC-6
PT1/2”[透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT1/2”[透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-4材質(本体)ステンレス
PT3/8”[透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT3/8”[透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-3材質(本体)ステンレス
1/2インチPT エル型ボールバルブ エスコ1/2インチPT エル型ボールバルブエスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AD-13形状アングル材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
PT1/2”[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT1/2”[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスエスコ品番EA469SD-4
PT3/8”[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT3/8”[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
31,600税込34,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SD-3材質(本体)ステンレス
PT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BY-22形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BY-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ エスコPT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16バルブ種類ボールバルブ
PT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BR-28形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)8接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ エスコPT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
PT1/2インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ エスコPT1/2インチxPF3/8インチ ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BM-43形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコPT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT3/4”[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT3/4”[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
36,400税込40,040
1個
8日以内出荷
材質(本体)ステンレスエスコ品番EA469SD-6
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/8インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式
ラブコック エスコラブコックエスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
ミニボールバルブ エスコミニボールバルブエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
3/8インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ3/8インチ ステンレス製ボールバルブエスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AC-3形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
8,260税込9,086
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青) エスコNPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青)エスコ
2,320税込2,552
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EA-12バルブ種類ボールバルブ
NPT 3/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 3/4” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
1/4インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ1/4インチ ステンレス製ボールバルブエスコ
5,220税込5,742
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AC-2形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
3/4インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ3/4インチ ステンレス製ボールバルブエスコ
7,970税込8,767
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AC-6形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1インチ グローブバルブ エスコ1インチ グローブバルブエスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
エスコ品番EA470C-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78接続Rc(PT)使用流体静流水・飽和蒸気・空気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
2インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ2インチ ステンレス製ボールバルブエスコ
28,300税込31,130
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AC-20形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1インチ1/2 ボールバルブ(フルボア) エスコ1インチ1/2 ボールバルブ(フルボア)エスコ
12,500税込13,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AA-14形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
3/8インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ3/8インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
8,930税込9,823
1個
当日出荷
エスコ品番EA470CB-3形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方) エスコR 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)エスコ
3,300税込3,630
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
NPT   1”   ボールバルブ(真鍮製) エスコNPT 1” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
1/8x 6mm ミニボールバルブ エスコ1/8x 6mm ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1インチ1/4 ボールバルブ(フルボア) エスコ1インチ1/4 ボールバルブ(フルボア)エスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AA-12形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ppt特集
おすすめ人気ランキング
バルブ