絞り込み
ブランド
  • HydraForce
  • モノタロウ(30)
  • KITZ(キッツ)(848)
  • エスコ(730)
  • ベン(534)
  • 東洋バルヴ(450)
  • ヨシタケ(298)
  • RS PRO(292)
  • Festo(180)
  • 桑名金属工業(176)
  • アソー(169)
  • オンダ製作所(161)
  • フジキン(139)
  • 大和バルブ(107)
  • フロンケミカル(99)
  • カクダイ(78)
  • PISCO(ピスコ)(75)
  • セキスイ(66)
  • ハマイ(66)
  • 大阪サニタリー(59)
  • スリーエム工業(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ HydraForceソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズHydraForce
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
Isis Fluid 6356024 は、プロセスバルブ用のソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:24 V dc●コード番号:198-5213アズワン品番65-7940-80
ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ HydraForceソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズHydraForce
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Isis Fluid 6316230 は、プロセスバルブ用のソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:08, 80, 88, 98●電源電圧:230 V ac●コード番号:198-5217アズワン品番65-7940-68
ソレノイドバルブ 220 V2207 バール HydraForceソレノイドバルブ 220 V2207 バールHydraForce
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV10-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5194アズワン品番65-7940-86
ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ HydraForceソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズHydraForce
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Isis Fluid 6306012 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加
仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:08, 80, 88, 98●電源電圧:12 V dc●コード番号:198-5204アズワン品番65-7940-88
ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ HydraForceソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズHydraForce
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Isis Fluid 6316115 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加
仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:08, 80, 88, 98●電源電圧:115 V ac●コード番号:198-5215アズワン品番65-7941-28
ソレノイドバルブ 220 V2207 バール HydraForceソレノイドバルブ 220 V2207 バールHydraForce
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV08-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型
仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5187アズワン品番65-7940-84
ソレノイドバルブ 110 V2240 バール HydraForceソレノイドバルブ 110 V2240 バールHydraForce
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
仕様●電源電圧:110 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5175アズワン品番65-7942-07
ソレノイドバルブ 24 V2240 バール HydraForceソレノイドバルブ 24 V2240 バールHydraForce
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV12-22 は、ソレノイド作動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持又はブロックバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5177アズワン品番65-7942-08
ソレノイドバルブ 220 V2240 バール HydraForceソレノイドバルブ 220 V2240 バールHydraForce
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率
仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5172アズワン品番65-7942-06
ソレノイドバルブ 110 V2207 バール HydraForceソレノイドバルブ 110 V2207 バールHydraForce
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV08-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率
仕様●電源電圧:110 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5189アズワン品番65-7949-43
ソレノイドバルブ 24 V2240 バール HydraForceソレノイドバルブ 24 V2240 バールHydraForce
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV12-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持バルブ又はブロッキングバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱可塑樹脂、カプセル化
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5199アズワン品番65-7940-87
ソレノイドバルブ 24 V2207 バール HydraForceソレノイドバルブ 24 V2207 バールHydraForce
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5163アズワン品番65-7940-99

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ