ボールバルブ直TBC(タブチ)(2件のレビュー)当日出荷
常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
形状ストレート材質(本体)C3771B接続R×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブオスメスTBC(タブチ)当日出荷
トラスコ品番812-7831形状ストレート材質(本体)C3771BE質量(g)175接続Rc×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ゲートバルブTBC(タブチ)翌日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC203接続Rcハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ボールバルブTBC(タブチ)翌々日出荷から30日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771B接続Rcハンドル形状レバー式
オネジボール止水逆止SメッキTBC(タブチ)翌々日出荷から9日以内出荷
形状ストレート流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
メネジボール止水逆止SメッキTBC(タブチ)翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75接続R×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブCEJN(セイン)税込¥4,838~¥4,398~