150型 青銅製グローブバルブCシリーズKITZ(キッツ)当日出荷から8日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
SCS14A小型空圧ボール弁KITZ(キッツ)当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)KITZ(キッツ)当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
青銅小型空圧ボール弁KITZ(キッツ)5日以内出荷
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズKITZ(キッツ)5日以内出荷
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】C型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
吸気弁オンダ製作所税込¥2,308¥2,098
電磁弁ベン税込¥36,278~¥32,980~