絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • 東洋バルヴ(7)
  • 大和バルブ(2)
  • セキスイ(1)
  • ヤマト産業(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • 日立プラントサービス(1)
呼び径(A)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 40(9)
  • 50(12)
  • 65(10)
  • 80(10)
  • 100(9)
  • 125(10)
  • 150(10)
  • 200(11)
  • 250(3)
  • 300(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(19)
  • 使用流体(21)
  • 使用流体(19)
  • 使用流体空気(19)
  • 使用流体蒸気(18)
呼び径(B)
  • 3/8(5)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(9)
  • 2(12)
  • 2-1/2(10)
  • 3(10)
  • 4(9)
  • 5(10)
  • 6(10)
  • 8(11)
  • 10(3)
  • 12(3)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(20)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(7)
バルブ種類
ゲートバルブ(4)
バルブ種類
チャッキバルブ(6)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(18)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • なし(9)
  • レバー式(1)
  • 丸形(10)
なし・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.37(11)
  • 1.4(11)
  • 2.4(1)
  • 2.75(6)
  • 2.8(2)
1・1.37・1.4・2.4・2.75・2.8
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「SS400」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)KITZ(キッツ)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)KITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)KITZ(キッツ)
399,800税込439,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)KITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)
279,800税込307,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)KITZ(キッツ)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)KITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)KITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)KITZ(キッツ)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)KITZ(キッツ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ