絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(30)
  • エスコ(902)
  • ベン(539)
  • 東洋バルヴ(450)
  • KITZ(キッツ)(449)
  • RS PRO(314)
  • ヨシタケ(271)
  • Festo(182)
  • 桑名金属工業(176)
  • アソー(169)
  • オンダ製作所(164)
  • フジキン(113)
  • 大和バルブ(107)
  • フロンケミカル(99)
  • カクダイ(75)
  • PISCO(ピスコ)(75)
  • セキスイ(67)
  • ハマイ(66)
  • 大阪サニタリー(59)
  • スリーエム工業(59)
使用流体
  • 使用流体(4)
材質
  • 黄銅(真鍮)(6)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(3)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(3)
0.98
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) SUGICO(スギコ)逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)SUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。
適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80対象使用物体:水、湯
逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) SUGICO(スギコ)逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)SUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし
仕様外ネジ×外ネジ適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6全長(mm)(本体)77.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80呼び径13(R1/2×G1/2)流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)対象使用物体:水、湯
アングルボールバルブ SUGICO(スギコ)アングルボールバルブSUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。)使用流体水、湯関連資料寸法図(0.17MB)
首長ボールバルブ 13mm SUGICO(スギコ)首長ボールバルブ 13mmSUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80関連資料寸法図(0.15MB)検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
SA3型 ボールバルブ SUGICO(スギコ)SA3型 ボールバルブSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ
SFボールバルブ 13mm SUGICO(スギコ)SFボールバルブ 13mmSUGICO(スギコ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80関連資料寸法図(0.14MB)検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ