絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(30)
  • KITZ(キッツ)(848)
  • エスコ(728)
  • ベン(534)
  • 東洋バルヴ(450)
  • ヨシタケ(298)
  • RS PRO(292)
  • Festo(180)
  • 桑名金属工業(176)
  • アソー(169)
  • オンダ製作所(161)
  • フジキン(139)
  • 大和バルブ(107)
  • フロンケミカル(99)
  • カクダイ(78)
  • PISCO(ピスコ)(75)
  • ハマイ(66)
  • 大阪サニタリー(59)
  • スリーエム工業(59)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 13(1)
  • 15(17)
  • 20(17)
  • 25(21)
  • 32(13)
  • 40(19)
  • 50(19)
  • 65(11)
  • 80(11)
  • 100(11)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(2)
使用流体
  • 使用流体(65)
  • 使用流体(64)
  • 使用流体薬品(65)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(17)
  • 3/4(17)
  • 1(21)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(19)
  • 2(19)
  • 2-1/2(11)
  • 3(11)
  • 4(11)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(56)
  • 樹脂(13)
バルブ種類
バルブ種類
その他(21)
バルブ種類
グローブバルブ(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(9)
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(31)
その他・グローブバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • TS式(12)
  • ねじ込み形(12)
  • ウェハー形(1)
  • ストレート(1)
  • フランジ形(41)
  • ホース接続(1)
TS式・ねじ込み形・ウェハー形・ストレート・フランジ形・ホース接続
ハンドル形状
  • T形(30)
  • レバー式(2)
  • 丸形(23)
T形・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(2)
  • 0.7(3)
  • 0.8(4)
  • 1(57)
0.5・0.7・0.8・1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
4,290税込4,719
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エスロンミニボールバルブ セキスイエスロンミニボールバルブセキスイ(12件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイエスロンボールバルブ ネジ式セキスイ(4件のレビュー)
4,290税込4,719
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式セキスイ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から5日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイエスロンボールバルブ フランジ式セキスイ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷から44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイスイングチャッキバルブ フランジ式セキスイ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイバタフライバルブ フランジ式(レバー)セキスイ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式セキスイ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から3日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイPVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】セキスイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
透明ストレーナ フランジ式 セキスイ透明ストレーナ フランジ式セキスイ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
14,900税込16,390
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイPVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】セキスイ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式セキスイ
4,298税込4,728
1台
44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイエスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50Aセキスイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-5970形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-5967形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20A セキスイエスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20Aセキスイ
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
トラスコ品番850-5966形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25Aセキスイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6043呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)25バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80Aセキスイ
89,980税込98,978
1個
21日以内出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6055呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)80アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50Aセキスイ
49,980税込54,978
1個
欠品中
トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15Aセキスイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6914形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 20A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 20Aセキスイ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6902形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
ミニボール セキスイミニボールセキスイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど質量(g)40寸法H(mm)47最高使用圧力(MPa)1
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式50 セキスイエスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式50セキスイ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
トラスコ品番850-6434形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40 セキスイエスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40セキスイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-6432形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32 セキスイエスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32セキスイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6430形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイエスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32Aセキスイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
トラスコ品番850-5968形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150Aセキスイ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6057呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)150アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125Aセキスイ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6059呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)125アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65Aセキスイ
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6046形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50Aセキスイ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6045呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)50バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40Aセキスイ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6044形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20Aセキスイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6042形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15Aセキスイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6038形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150Aセキスイ
429,800税込472,780
1個
22日以内出荷
トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93
エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125Aセキスイ
299,800税込329,780
1個
22日以内出荷
トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100Aセキスイ
189,800税込208,780
1個
22日以内出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6040呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)100アズワン品番64-5052-94バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65Aセキスイ
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6054形状ストレートハンドル形状丸形

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ