絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • KITZ(キッツ)(134)
  • 東洋バルヴ(126)
  • 桑名金属工業(52)
  • ベン(36)
  • 大阪継手バルブ(23)
  • 巴バルブ(17)
  • スリーエム工業(17)
  • ヨシタケ(15)
  • 大和バルブ(15)
  • 昭和バルブ(12)
  • OKM(オーケーエム)(9)
  • ワシノ機器(8)
  • アサヒAV(7)
  • FMバルブ製作所(6)
  • スパイラックス・サーコ(4)
  • イシザキ(4)
  • HSバルブ(3)
  • コンサス(3)
呼び径(A)
  • 100(5)
使用流体
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体薬品(5)
呼び径(B)
  • 4(5)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(4)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ
接続方式
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(5)
ウェハー形・フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
  • 丸形(3)
レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
0.5・1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「100a 10k」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100Aセキスイ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100Aセキスイ
189,800税込208,780
1個
22日以内出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PP接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6040呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)100アズワン品番64-5052-94バルブ種類ダイヤフラムバルブ
バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイバタフライバルブ フランジ式(レバー)セキスイ
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイスイングチャッキバルブ フランジ式セキスイ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
87,900税込96,690
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ