バルブロックアウト日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
ボールバルブロック日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷
直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質スチール日本緑十字社品番195022質量(g)108適合ボール(mm)6.35~25.4(0.25~1インチ)適合寸法(mm)最大シャックル幅:9.525、最大ハンドル幅:25.4、最大ハンドル厚:19.0
ボールバルブロック BV-69日本緑十字社当日出荷
直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質スチール日本緑十字社品番195021質量(g)398適合ボール(mm)31.75~76.2(1.25~3インチ)適合寸法(mm)最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
ゲートバルブロックアウト日本緑十字社当日出荷
ロックアウトが、安全作業の鍵です。
ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。
バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。
材質ポリプロピレン適合バルブハンドル径(Φinch)10~13(254~330.2mm)外径A(Φmm)343厚さC(mm)73内径B(Φmm)102日本緑十字社品番195015質量(kg)1
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります