ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
キー付きアイポイント YOKEキー付きアイポイントYOKE(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロングYOKE
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーナシRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
イエローポイント キー付アイポイント YOKEイエローポイント キー付アイポイントYOKE
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト バリオリングRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードリングプラスロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1346
イノックススター InoxSTar RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)イノックススター InoxSTarRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。 常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。 100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。 リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途半導体製造業・原子力・屋外設置など材質高強度ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベアリング入り全方向 パワーポイントスターRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)大阪魂
53,980税込59,378
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状アイボルト
ステンレスダブルスイベルリング SS DSR CODIPROステンレスダブルスイベルリング SS DSRCODIPRO
59,980税込65,978
1個
22日以内出荷
対錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルームでの使用にも最適です。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型 CODIPRO雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型CODIPRO
78,980税込86,878
1個
22日以内出荷
SEBの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
アイボルト SUS304 ナニワ(NANIWA)アイボルト SUS304ナニワ(NANIWA)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
NANIWA アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA)NANIWA アイナット SUS304ナニワ(NANIWA)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(スチール製) ナニワ(NANIWA)アイナット(スチール製)ナニワ(NANIWA)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルトSEB型 CODIPROスイベルアイボルトSEB型CODIPRO
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
オープンソケット オープンソケット クロスビーオープンソケット オープンソケットクロスビー
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。セット内容ピン(1本)、割ピン(1本)材質鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ
クローズソケット クローズソケット クロスビークローズソケット クローズソケットクロスビー
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。材質鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ
ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー)ねじ変換アダプター LPVKITO(キトー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます
寸法b(mm)25
クイックリフトリングQLDSR型 CODIPROクイックリフトリングQLDSR型CODIPRO
84,980税込93,478
1個
当日出荷
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
トラスコ品番427-3461寸法L(mm)19.5寸法H(mm)9.5基本使用荷重(t)0.4寸法A(mm)31寸法F(mm)14寸法D(mm)38寸法E(mm)27ボルトM10寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法G(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
ロードリング LRシリーズ 象印チェンブロックロードリング LRシリーズ象印チェンブロック
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします、シャックルの代わりとして
ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。長さ(mm)141.5幅(mm)68厚さ(mm)38ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):6.2●ボルトサイズ:M12●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):6.2●幅(mm):68●ねじ径:M12●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-116アズワン品番67-2334-13
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボ
仕様●使用荷重(kN):8.4●ボルトサイズ:M16●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):8.4●ねじ径:M16●幅(mm):68●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-104アズワン品番67-2334-14
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118アズワン品番67-2334-12
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
67,980税込74,778
1個
24日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●材質/仕上:ピン・シャックル/ステンレス鋼●バネ/ステンレス鋼●押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-0107アズワン品番67-2334-10
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
71,980税込79,178
1個
24日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
溶接式パワーポイント Bリンク RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式パワーポイント BリンクRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式パワーポイント コブラフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式パワーポイント コブラフックRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト式リングプレート RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ボルト式リングプレートRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得) 強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。 特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。 基本使用荷重を明確に刻印しています。 ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。 バリエーション:メートル並目(DIN EN 13) DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット