絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
  • 水本機械製作所(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • YOKE(3)
  • コンドーテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • CODIPRO(2)
  • エスコ(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • 下谷金属(1)
ねじの呼び
  • M14
  • 3/8(29)
  • 1/2(27)
  • M3(26)
  • M4(39)
  • M5(55)
  • M6(166)
  • M8(217)
  • M10(223)
  • M12(228)
  • M16(172)
  • M20(115)
  • M22(35)
  • M24(94)
  • M30(52)
  • M36(32)
  • W1/4(38)
  • W5/16(39)
  • W3/8(47)
  • W1/2(43)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ) コンドーテックJIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)コンドーテック(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
2,710税込2,981
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
JIS鍛造KTグリップ(生地) コンドーテックJIS鍛造KTグリップ(生地)コンドーテック(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS B 2809-2009
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーナシRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ大洋製器工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属ワイヤークリップ ステンレス下谷金属
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
SUS アイBT(ホソメ 大阪魂SUS アイBT(ホソメ大阪魂
11,932税込13,125
1個
翌々日出荷
ステンレス アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス アイボルトミリネジ水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒大洋製器工業
839税込923
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ロングアイBT 大阪魂SUS ロングアイBT大阪魂
6,620税込7,282
1個
翌々日出荷
パワーポイントスイベルロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックリフトリングQLDSR型 CODIPROクイックリフトリングQLDSR型CODIPRO
75,980税込83,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーポイント YOKEスーパーポイントYOKE
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)取付個数5
鍛造KTクリップ 生地 AIOULE(ふじわら)鍛造KTクリップ 生地AIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
生地仕上げのワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質鉄 生地
鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら)鍛造KTクリップ ドブメッキAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質鉄 ドブメッキ
ステンレス アイボルト 水本機械製作所ステンレス アイボルト水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27包装JAN付袋入り
バリオリングロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)バリオリングロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
アイボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂アイボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌々日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
アイボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂アイボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(15個)
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状アイボルト
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット