ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット :「探傷検査」の検索結果
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
関連キーワード
商品豆知識
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
安全率5倍
リングは180度可動します。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。