絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(279)
  • 大阪魂(103)
  • AIOULE(ふじわら)(27)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(24)
  • コンドーテック(21)
  • TRUSCO(21)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • YOKE(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • マーテック(14)
  • 大洋製器工業(12)
  • 浪速鉄工(12)
  • 富士商(10)
  • アイアイ(9)
  • ナニワ(NANIWA)(9)
  • ひめじや(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M3(3)
  • M4(6)
  • M5(9)
  • M6(27)
  • M8(29)
  • M10(30)
  • M12(23)
  • M14(3)
  • M16(13)
  • M20(3)
  • M22(1)
  • M24(3)
  • W1/4(19)
  • W5/16(19)
  • W3/8(19)
  • W1/2(16)
  • W5/8(10)
材質
  • ステンレス(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
フックアイボルト 水本機械製作所フックアイボルト水本機械製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所アイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所アイナット(ミリネジ)水本機械製作所(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグアイボルト 水本機械製作所ステンレス ビッグアイボルト水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所スイベルボルト(ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アイボルト 捻子径Mー5 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー5水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1050材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フックアイナット 水本機械製作所フックアイナット水本機械製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグアイボルト(鋳造製) 水本機械製作所ビッグアイボルト(鋳造製)水本機械製作所
849税込934
1個ほか
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット ブネジ 捻子径 水本機械製作所ステンレス アイナット ブネジ 捻子径水本機械製作所(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス アイボルトブネジ 水本機械製作所ステンレス アイボルトブネジ水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
フックアイボルト 水本機械製作所フックアイボルト水本機械製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ウィットネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
回転アイボルト 水本機械製作所回転アイボルト水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ 水本機械製作所アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ水本機械製作所
989税込1,088
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製 水本機械製作所アイナット ステンレス製水本機械製作所
959税込1,055
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ダブルワイヤークリップ 水本機械製作所ダブルワイヤークリップ水本機械製作所
369税込406
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番336-6416材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M5寸法W(mm)17寸法P(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ブネジ)水本機械製作所(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト 水本機械製作所回転アイボルト水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所ステンレス 回転アイボルト水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ウルトラロングアイボルト 水本機械製作所ステンレス ウルトラロングアイボルト水本機械製作所
759税込835
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
つば付ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所つば付ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
689税込758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ブネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
リングナット(ミリネジ) 水本機械製作所リングナット(ミリネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
袋アイナット 水本機械製作所袋アイナット水本機械製作所
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス アイボルトミリネジ水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
ステンレス オープンアイナット 水本機械製作所ステンレス オープンアイナット水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
399税込439
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
用途ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス リングナット 水本機械製作所ステンレス リングナット水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 袋アイナット ミリネジ 水本機械製作所ステンレス 袋アイナット ミリネジ水本機械製作所
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ブネジ 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ブネジ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2001材質ステンレス(SUS304)質量(g)29寸法L(mm)33寸法H(mm)14.5ねじ径M-6ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)6表面処理電解研磨寸法B(mm)14寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.49
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2000材質ステンレス(SUS304)質量(g)18ねじ径M-5表面処理電解研磨寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.29
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット