絞り込み
ねじの呼び
- M2(4)
- M3(3)
- M4(7)
- M5(11)
- M6(26)
- M8(29)
- M10(30)
- M12(24)
- M14(3)
- M16(14)
- M20(3)
- M22(1)
- M24(3)
- W1/4(18)
- W5/16(19)
- W3/8(20)
- W1/2(18)
- W5/8(11)
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(1)
- エスコ(147)
- 大阪魂(102)
- AIOULE(ふじわら)(27)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
- コンドーテック(21)
- TRUSCO(21)
- ナニワ(NANIWA)(17)
- 東京富士商会(16)
- マーテック(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- YOKE(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- ひめじや(11)
- 富士商(10)
- アイアイ(9)
- CODIPRO(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニッサチェイン(6)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(60)
- 材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)

スイベルボルト(ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
ビッグアイボルト(鋳造製)
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグアイボルト
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ
水本機械製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アイボルトブネジ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
回転アイボルト
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 回転アイボルト
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製
水本機械製作所¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥3,490税込¥3,8391個欠品中従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番318-0750材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法H(mm)74ねじ径M12寸法A(mm)30寸法S(mm)16寸法D(mm)12寸法B(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
ステンレス オープンアイナット
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
ステンレス アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23
ダブルワイヤークリップ
水本機械製作所¥369税込¥4061個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番336-6416材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M5寸法W(mm)17寸法P(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番317-6057材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10寸法H(mm)20ねじ径M4寸法A(mm)10寸法D(mm)4寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス リングナット
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ウルトラロングアイボルト
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1589材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)15寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5寸法B(mm)14使用荷重(kN)0.49