8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に トラスコ品番849-1105 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2 寸法L(mm)8 寸法H(mm)13 寸法A(mm)8 ねじ径(mm)M-2 寸法D(mm)2 表面処理電解研磨 寸法B(mm)10 参考使用荷重(kN)0.10 使用荷重(kN)0.10
1個
699 税込769
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-1998 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)134 寸法L(mm)57 寸法H(mm)26.5 ねじ径(mm)M-10 寸法D(mm)10 表面処理電解研磨 寸法B(mm)24 寸法W(mm)24 使用荷重(kN)1.47
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2000 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 ねじ径M-5 表面処理電解研磨 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.29
1個
769 税込846
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2001 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)29 寸法L(mm)33 寸法H(mm)14.5 ねじ径M-6 ねじ径(mm)M-6 寸法D(mm)6 表面処理電解研磨 寸法B(mm)14 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.49
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-1999 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)206 寸法L(mm)65 寸法H(mm)26 ねじ径M-12 ねじ径(mm)M-12 寸法D(mm)11.5 表面処理電解研磨 寸法B(mm)24 寸法W(mm)25 使用荷重(kN)2.16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番849-1573 材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 寸法L(mm)34 ねじ径M14 寸法A(mm)30 寸法D(mm)13 寸法B(mm)27 H(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)3.23
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2002 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)67 寸法L(mm)45 寸法H(mm)22 ねじ径M-8 ねじ径(mm)M-8 寸法D(mm)7 表面処理電解研磨 寸法B(mm)19 寸法W(mm)20 使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷