ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット :「回転アイボルト」の検索結果
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様自在形アイボルト
トラスコ品番652-8608
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)74
寸法H(mm)30
基本使用荷重(t)2
寸法D(mm)16
寸法E(mm)40
取付穴(mm)10
寸法K(mm)76
破断荷重(kN)98.06
適応ボルトサイズM20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。