ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット :「吊り上げ」の検索結果
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
関連キーワード
商品豆知識
RS Pro ステンレススチール製ワイヤロープクランプ、 DIN 741この RS Pro ワイヤロープクランプを使用すると、ワイヤロープ又はケーブルの端に負荷側のアイを安全に形成できます。高品質のステンレススチール製で、直径 mm のワイヤロープ用に設計されています。 このクランプは、腐食や天候に強いだけでなく、ステンレススチール構造によりワイヤの研磨力にも強くなっています。ユニットは、 つのナットで固定された ボルトとサドルで構成されています。この製品は、ドイツ標準化機構のグリップ終端用ワイヤロープグリップの安全要件に準拠しています。 このようなワイヤロープクランプは、堅牢で Durable な性質により、通常、産業用リフトプロセスで使用されています。スチール製とステンレススチール製の両方があり、ロープ直径に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点ステンレス鋼製ワイヤロープクランプ 直径 mm のワイヤロープに使用 腐食や天候に強い 研磨ワイヤの力に耐えることができます 産業用吊り上げ用途に適しています DIN 741 Deutsches Institut u Normung 、又は German Institute of Standardization )の仕様に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様仕様 = DIN 741ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = ステンレス鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。