絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25
  • 0.09(24)
  • 0.12(18)
  • 0.17(17)
  • 0.2(39)
  • 0.3(23)
  • 0.35(23)
  • 0.5(28)
  • 0.6(29)
  • 0.8(24)
  • 0.9(24)
  • 1(42)
  • 1.2(20)
  • 1.5(52)
  • 2(59)
  • 2.5(39)
  • 3(21)
  • 3.6(23)
  • 5(21)
  • 8(18)
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M8(7)
  • M10(1)
  • W5/16(8)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(23)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • AIOULE(ふじわら)(9)
  • エスコ(4)
  • 水本機械製作所(3)
  • ひめじや(3)
  • スリーエッチ(2)
  • ニッサチェイン(1)
  • 下谷金属(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(53件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ワイドネジシャックル 水本機械製作所ワイドネジシャックル水本機械製作所(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングネジシャックル 水本機械製作所ロングネジシャックル水本機械製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル NSS スリーエッチネジシャックル NSSスリーエッチ(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製) エスコ0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-52材質ステンレスねじ径M5使用荷重(t)0.25
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
649税込714特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
589税込648
1個
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)64ねじ径M8使用荷重(kg)250
ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)SBMシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ロングネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。
材質ステンレス(SUS304)
0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FA-52材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)20ねじ径M5使用荷重(t)0.25寸法B(mm)10寸法D1(mm)4.6寸法D2(mm)5
8.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ8.0mm ステンレス製ロングシャックルエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)62使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16関連資料図面(0.04MB)
ステンシャックル ニッサチェインステンシャックルニッサチェイン
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ガンメタ沈みシャックル AIOULE(ふじわら)ガンメタ沈みシャックルAIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
ダブルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ダブルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ワイドネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ワイドネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ロング沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
材質ステンレス(SUS304)
捻込シャックル ステンレス 下谷金属捻込シャックル ステンレス下谷金属
299税込329
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。材質ステンレス
ステンレス ロングシャックル ひめじやステンレス ロングシャックルひめじや
999税込1,099
1個
5日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)82寸法L(mm)64ねじ径M8使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
ステンレス オタフクシャックル ひめじやステンレス オタフクシャックルひめじや
859税込945
1個
8日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)64寸法L(mm)41ねじ径M8寸法d(mm)16使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16寸法W(mm)28
ターンバックル・シャックル