絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.5
  • 0.09(24)
  • 0.12(18)
  • 0.17(17)
  • 0.2(39)
  • 0.25(24)
  • 0.3(23)
  • 0.35(23)
  • 0.6(29)
  • 0.8(24)
  • 0.9(24)
  • 1(42)
  • 1.2(20)
  • 1.5(52)
  • 2(59)
  • 2.5(39)
  • 3(21)
  • 3.6(23)
  • 5(21)
  • 8(18)
種類
  • 種類BD(2)
ねじの呼び
  • M8(4)
  • M12(2)
  • W1/2(5)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(7)
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)(8)
  • エスコ(7)
  • 大洋製器工業(7)
  • クロスビー(3)
  • アイアイ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 富士商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 電気 大洋製器工業捻込シャックル 電気大洋製器工業(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ネジシャックル 水本機械製作所ネジシャックル水本機械製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BD大洋製器工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
0.5ton シャックル エスコ0.5ton シャックルエスコ
300税込330
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5アズワン品番65-2164-10
TAIYOシャックル 黒 BD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BD大洋製器工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ大洋製器工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル アイアイネジシャックルアイアイ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロメッキ 捻込シャックルAIOULE(ふじわら)
669税込736
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質表面処理ユニクロメッキ
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)AIOULE(ふじわら)
839税込923特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質表面処理ユニクロメッキ
0.5ton ボウシャックル エスコ0.5ton ボウシャックルエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5アズワン品番65-2164-25
0.5 ton 強力型シャックル エスコ0.5 ton 強力型シャックルエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
鉄 ボルトナット止シャックル AIOULE(ふじわら)鉄 ボルトナット止シャックルAIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ クロスビークロスビーシャックルボルトナット バウタイプクロスビー
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
0.5 ton 強力型シャックル エスコ0.5 ton 強力型シャックルエスコ
255税込281
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
ダブルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ダブルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)シングルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BD型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BD型)AIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(BD型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BD型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ クロスビークロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプクロスビー
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ クロスビークロスビーシャックルねじ込み バウタイプクロスビー
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
0.5 ton 強力型シャックル エスコ0.5 ton 強力型シャックルエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
0.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ0.5 ton 強力型ボウシャックルエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
ドブ シャックル 富士商ドブ シャックル富士商
379税込417
1個
6日以内出荷
ターンバックル・シャックル