絞り込み
使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.05(4)
  • 0.09(5)
  • 0.12(9)
  • 0.17(4)
  • 0.2(6)
  • 0.23(5)
  • 0.25(7)
  • 0.3(8)
  • 0.35(6)
  • 0.42(4)
  • 0.5(8)
  • 0.6(4)
  • 0.75(4)
  • 0.8(9)
  • 1(15)
  • 2(15)
  • 2.5(10)
  • 8(6)
  • 10(5)
種類
  • 種類SD(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • W7/8(2)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(4)
ブランド
  • 大洋製器工業(7)
  • AIOULE(ふじわら)(2)
  • アイアイ(1)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
捻込シャックル 電気 大洋製器工業捻込シャックル 電気大洋製器工業(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ大洋製器工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル アイアイネジシャックルアイアイ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ターンバックル・シャックル