絞り込み
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)(12)
  • 大洋製器工業(10)
  • エスコ(5)
  • アイアイ(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • スリーエッチ(2)
  • ニッサチェイン(2)
  • トップウォーター(1)
  • 関西マリーン(1)
使用荷重(t)
  • 0.2
  • 0.09(24)
  • 0.12(18)
  • 0.17(17)
  • 0.25(24)
  • 0.3(23)
  • 0.35(23)
  • 0.5(28)
  • 0.6(29)
  • 0.8(24)
  • 0.9(24)
  • 1(42)
  • 1.2(20)
  • 1.5(53)
  • 2(60)
  • 2.5(39)
  • 3(22)
  • 3.6(23)
  • 5(22)
  • 8(18)
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(15)
  • W5/16(3)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(1)
  • 種類SB(3)
  • 種類SC(2)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル 水本機械製作所ネジシャックル水本機械製作所(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ネジシャックル NSS スリーエッチネジシャックル NSSスリーエッチ(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル 黒 BB 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BB大洋製器工業
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB大洋製器工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から62日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンネジシャックル アイアイステンネジシャックルアイアイ(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
材質ステンレス(SUS304)
沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
ロングワイドシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ロングワイドシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業
1,390税込1,529
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質ステンレス
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
捻込シャックル(SUS) 関西マリーン捻込シャックル(SUS)関西マリーン
2,398税込2,638
1袋(5個)
4日以内出荷
ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
0.2ton ボウシャックル エスコ0.2ton ボウシャックルエスコ
135税込149
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2アズワン品番65-2164-22
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BB大洋製器工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
半丸シャックル 水本機械製作所半丸シャックル水本機械製作所
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
沈み半丸シャックル 水本機械製作所沈み半丸シャックル水本機械製作所
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SB大洋製器工業
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
0.2ton シャックル エスコ0.2ton シャックルエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、D2:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2アズワン品番65-2164-07
鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
沈み半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)沈み半丸ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
779税込857
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。
材質ステンレス(SUS304)
半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)半丸ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
749税込824
1個
4日以内出荷
スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ロングシャックル アイアイステンレス ロングシャックルアイアイ
979税込1,077
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ) エスコ200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CR-5材質スチール寸法L(mm)31使用荷重(kg)200寸法D(mm)9表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)18仕上ユニクロ
SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC大洋製器工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC大洋製器工業
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ステンレスSC型シャックル スリーエッチステンレスSC型シャックルスリーエッチ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ステンレス製SC型シャックルです。
材質ステンレス
Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーターDシャックル(丸シャックル)ステンレス316トップウォーター
579税込637
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
鉄ユニクロシャックル ニッサチェイン鉄ユニクロシャックルニッサチェイン
3,798税込4,178
1箱(10個)
4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
ステンシャックル ニッサチェインステンシャックルニッサチェイン
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SB大洋製器工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アンカーシャックル アイアイステンレス アンカーシャックルアイアイ
799税込879
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BC大洋製器工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
7mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ7mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-7材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)200寸法D(mm)7寸法B(mm)14
ターンバックル・シャックル